Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Conexión macho S2000AG Serie 2000

Boquilla con rosca exterior, serie 2000
RACOR-MACHO-S2000-ROSCA-EXT-1/4

Nº de art. 0699100614
EAN 4049557340524

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Conexión macho S2000AG Serie 2000

Nº de art. 0699100614

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 3 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Con rosca exterior

Alto caudal de hasta 2100 l/min y presión de funcionamiento máxima de 16 bar


Permite una utilización y un suministro de salida de aire comprimido óptimos de los consumidores de aire comprimido. El resultado es una mayor productividad y menores costes de energía.



Conexiones herméticas


Bajo consumo de energía y elevado grado de eficiencia



Boquillas de acero endurecido


Para lograr la máxima capacidad de soporte de presión y una vida útil prolongada.



Las superficies expuestas están cromadas, niqueladas o galvanizadas


Alta resistencia a la corrosión: protección incluso en las condiciones más exigentes.



Los racores de la serie 2000 cumplen la normativa europea y tienen una anchura nominal de 7,6 mm


Los perfiles europeos son compatibles con otros racores de aire comprimido.



Material: Acero

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Matière

Acero

Rosca de conexión

ET R 1/4 pulgadas

Longueur (L)

39 mm

Finition

ZN 8 silver

Ancho de llave (SW)

14 mm

Presión máxima

16 bar

Capacidad de flujo

2100 l/min

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 100 °C